GEPI 1.00-0.10 IC528 Plăcuţe de tăiere sinterizate pe două fețe pentru caneluri interne

Cod articol: 6403328
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6403328
    EAN / GTIN 7291075273427
    Număr producător 6403328
    L-Număr L23940 1507

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere sinterizate pe două fețe pentru caneluri interne

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: FT
    • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.6 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 10 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.03 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.01 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 10 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături