TIP 2P19-BSPT IC908 Plăcuțe de tăiere de precizie, rectificate pe două fețe, cu formator de așchii, pentru prelucrarea externă a filetelor cu profil complet BSPT (British Standard Pipe)

Cod articol: 6403326
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403326
EAN / GTIN 7291075159691
Număr producător 6403326
L-Număr L23940 1518

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie, rectificate pe două fețe, cu formator de așchii, pentru prelucrarea externă a filetelor cu profil complet BSPT (British Standard Pipe)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.4 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 55 Grade
  • Forma filetului (THFT): BSPT55
  • Număr paşi per inch (tăiş) 19 Filete/″