GIM 4.6UT IC328 Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru canelarea și despicarea aliajelor Cr-Ni și a oțelurilor slab aliate cu viteze de avans reduse.

Cod articol: 6403230
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403230
EAN / GTIN 7291075025453
Număr producător 6403230
L-Număr L24100 211

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru canelarea și debitarea aliajelor Cr-Ni și a oțelurilor slab aliate cu viteze de avans reduse.

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: U
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4.6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm