GEPI 3.00-1.50 IC908 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe (rază completă) pentru prelucrare internă și externă (canelare de profil și strunjire de adâncituri)

Cod articol: 6403209
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403209
EAN / GTIN 7291075238907
Număr producător 6403209
L-Număr L23940 1289

Descriere

Aprašymas:

Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Depth Maximum (CDX) 5 mm, Cutting Width (CW) 3 mm

Požymis:

  • Clearance Angle Major (AN) 8 Degrees
  • Corner Radius (RE) 1.5 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 5 mm
  • Cutting Width (CW) 3 mm
  • Insert Length (INSL) 10 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.5 mm