PICCO R 015.3015-20 IC228 Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială adâncă

Cod articol: 6403071
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403071
EAN / GTIN 7291075232936
Număr producător 6403071
L-Număr L24030 197

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială adâncă

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 8 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea părții frontale (a): 5.9 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.05 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.02 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 35 mm
  • Supraînălțarea minimă (OHN): 20 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături