UMGR 4.0-0.0 IC508 Plăcuţe de tăiere mini pentru strunjirea interioară

Cod articol: 6403067
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403067
EAN / GTIN 7291075152166
Număr producător 6403067
L-Număr L23940 1132

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere mini pentru strunjirea interioară

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.63 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 4 mm