UMGR 4.0-A60 IC508 Plăcuţe de mini-tăiere pentru filete cu profile parțiale de 60°, diametru minim al găurii 5,2 mm

Cod articol: 6403066
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6403066
EAN / GTIN 7291075158885
Număr producător 6403066
L-Număr L23940 1124

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de mini-tăiere pentru filete cu profile parțiale de 60°, diametru minim al găurii 5,2 mm

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 1.25 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.6 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 40 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 20 Filete/″