Set de înlocuire, roată de clichet

Cod articol: 6403-1S/9
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403-1S/9
EAN / GTIN 4000896070817
Număr producător 6403-1S/9
L-Număr L60140 2840

Descriere

Descriere:

  • Set piese de schimb roată clichet pătrat exterior 12,5 = 12″ constând din:
    roată clichet cu blocare de siguranță ∙ piesă de blocare ∙ pârghie de comutare ∙ șuruburi ∙ bilă ∙ arc de presiune ∙ șaibă elastică ∙ inel de siguranță
    Pentru 6403-1S ∙ 6404-1S
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.13 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături