PICCO R 010.1006-10 IC228 Plăcuţe mini din carbură pentru caneluri axiale

Cod articol: 6402833
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402833
EAN / GTIN 7291075109757
Număr producător 6402833
L-Număr L24030 184

Descriere

Descriere:

Plăcuţe mini din carbură pentru caneluri axiale

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 6 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
  • Lățimea părții frontale (a): 5.2 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.04 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.01 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 26 mm
  • Supraînălțarea minimă (OHN): 11 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături