GIF 10.00E-0.80 IC908 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe pentru canelare și strunjire

Cod articol: 6402797
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6402797
    EAN / GTIN 7291075422313
    Număr producător 6402797
    L-Număr L23940 954

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe pentru canelare și strunjire

    Caracteristică:

    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 80 mm
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 27 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 10 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 65 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături