GIP 4.00E-2.00 IC908 Plăcuțe de tăiere de precizie cu două fețe (rază completă) pentru strunjire și canelare de formă

Cod articol: 6402795
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6402795
EAN / GTIN 7291075238365
Număr producător 6402795
L-Număr L23940 940

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie cu două fețe (rază completă) pentru strunjire și canelare de formă

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 11.8 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm