PICCO R 610.3008-10 IC228 Plăcuţe mini din carbură pentru caneluri axiale

Cod articol: 6402766
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6402766
    EAN / GTIN 7291075109696
    Număr producător 6402766
    L-Număr L24030 138

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe mini din carbură pentru caneluri axiale

    Caracteristică:

    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 8 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
    • Lățimea părții frontale (a): 5.2 mm
    • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.06 mm/rev
    • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.02 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 26 mm
    • Supraînălțarea minimă (OHN): 11 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături