GIA 6.00K-0.80 IC428 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe fără formator de așchii cu șanfrenare de protecție pentru prelucrarea fontei

Cod articol: 6402732
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402732
EAN / GTIN 7291075111811
Număr producător 6402732
L-Număr L23940 825

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe fără formator de așchii cu șanfrenare de protecție pentru prelucrarea fontei

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 15 Grade
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm