PICCO R 010.3008-20 IC228 Plăcuţe mini din carbură pentru caneluri axiale

Cod articol: 6402695
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402695
EAN / GTIN 7291075109580
Număr producător 6402695
L-Număr L24030 126

Descriere

Descriere:

Plăcuţe mini din carbură pentru caneluri axiale

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 8 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea părții frontale (a): 5.9 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.06 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.02 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 35 mm
  • Supraînălțarea minimă (OHN): 21 mm

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.