PICCO L 007.0815-15 IC228 Plăcuţe de tăiere profil de despicare la 60° pentru filete interioare, Dmin 2,4 mm.

Cod articol: 6402443
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402443
EAN / GTIN 7291075088151
Număr producător 6402443
L-Număr L24030 343

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere profil de debitare la 60° pentru filete interioare, Dmin 2,4 mm.

Caracteristică:

  • Dimensiunea aplatizării vârfului (CF): 0.18 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea părții frontale (a): 6.3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 30 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 2.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 7 mm
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul filetului (TP): 1.5 mm
  • Lungime utilă (LU): 15 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături