PICCO R 007.0815-15 IC228 Plăcuţe de tăiere profil de despicare la 60° pentru filete interioare, Dmin 2,4 mm.

Cod articol: 6402442
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6402442
    EAN / GTIN 7291075088144
    Număr producător 6402442
    L-Număr L24030 342

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere profil de debitare la 60° pentru filete interioare, Dmin 2,4 mm.

    Caracteristică:

    • Dimensiunea aplatizării vârfului (CF): 0.18 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea părții frontale (a): 6.3 mm
    • Lungime funcţională (LF): 30 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 2.7 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 7 mm
    • Forma filetului (THFT): VP60
    • Pasul filetului (TP): 1.5 mm
    • Lungime utilă (LU): 15 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături