PICCO L 005.0510-15 IC228 Plăcuţe de tăiere profil de despicare la 60° pentru filete interioare, Dmin 2,4 mm.

Cod articol: 6402437
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402437
EAN / GTIN 7291075088090
Număr producător 6402437
L-Număr L24030 12

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere profil de debitare la 60° pentru filete interioare, Dmin 2,4 mm.

Caracteristică:

  • Dimensiunea aplatizării vârfului (CF): 0.12 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea părții frontale (a): 4.4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 30 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 1.9 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 4.8 mm
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul filetului (TP): 1 mm
  • Lungime utilă (LU): 15 mm

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.