PICCO R 007.0100-30 IC228 Plăcuţe de tăiere pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

Cod articol: 6402421
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6402421
    EAN / GTIN 7291075087673
    Număr producător 6402421
    L-Număr L24030 71

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7 mm
    • Raza la colţ (RE): 0 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
    • Lățimea părții frontale (a): 6.3 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 6.8 mm
    • Lungime totală (OAL): 45 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături