PICCO R 005.0200-30 IC228 Plăcuţe de tăiere pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

Cod articol: 6402368
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6402368
    EAN / GTIN 7291075087215
    Număr producător 6402368
    L-Număr L24030 256

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere pentru canelare internă și strunjire în adâncitură

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5 mm
    • Raza la colţ (RE): 0 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
    • Lățimea părții frontale (a): 4.4 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 5 mm
    • Lungime totală (OAL): 45 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături