GIM 4-4LA IC354 Plăcuțe de tăiere pe o singură față cu centrul muchiei de tăiere întărit pentru canelare și despicare în operații dificile de despicare

Cod articol: 6402269
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402269
EAN / GTIN 7291075280821
Număr producător 6402269
L-Număr L24100 284

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față cu centrul muchiei de tăiere întărit pentru canelare și debitare în operații dificile de debitare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.16 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.1 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 15.3 mm