GTGA 16ER/IL 170 IC528 Plăcuţe de tăiere de precizie cu 3 muchii de tăiere pentru adâncimi de prelucrare reduse

Cod articol: 6402190
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402190
EAN / GTIN 7291075030853
Număr producător 6402190
L-Număr L23940 1585

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie cu 3 muchii de tăiere pentru adâncimi de prelucrare reduse

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.7 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.48 mm