GTGA 16ER/IL 120 IC508 Plăcuţe de tăiere de precizie cu 3 muchii de tăiere pentru adâncimi de prelucrare reduse

Cod articol: 6402187
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402187
EAN / GTIN 7291075030839
Număr producător 6402187
L-Număr L23940 1560

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie cu 3 muchii de tăiere pentru adâncimi de prelucrare reduse

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.6 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.48 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.