GIM 3C IC354 Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru canelarea și despicarea tuburilor, a materialelor dure și pentru aplicații dificile.

Cod articol: 6402137
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402137
EAN / GTIN 7291075422139
Număr producător 6402137
L-Număr L24100 269

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru canelarea și debitarea tuburilor, a materialelor dure și pentru aplicații dificile.

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.22 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm