GIPA 8-35V-1.20-D ID5 Plăcuţe de tăiere în formă de V pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 6402005
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402005
EAN / GTIN 7291075106091
Număr producător 6402005
L-Număr L23940 1438

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere în formă de V pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm