Clichet reversibil ∙ Pătrat încastrat

Cod articol: 6402
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Distanţa între axe S 26 mm
Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402
EAN / GTIN 4000896027453
Număr producător 6402
L-Număr L60140 677

Descriere

Descriere:

  • Dantură fină, 72 de dinți ∙ unghi de acționare 5°
  • Forjat în matriță
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat detaşabil 9 x 12 mm
  • Acţionare: Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 58.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.17 kg
  • Număr dinți: 72 (Unghi de acționare 5°)
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 26 mm
  • Lăţime cap a: 14.5 mm
  • Grosime cap (a1): 22.7 mm
  • Lăţime cap b: 34.5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături