GIM 5C IC20 Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru canelarea și despicarea tuburilor, a materialelor dure și pentru aplicații dificile.

Cod articol: 6401928
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6401928
EAN / GTIN 7291075025255
Număr producător 6401928
L-Număr L24100 230

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru canelarea și debitarea tuburilor, a materialelor dure și pentru aplicații dificile.

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm