GIPA 6.00-3.00-D ID5 Plăcuțe de tăiere de precizie cu două fețe, lustruite, pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 6401920
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6401920
EAN / GTIN 7291075230239
Număr producător 6401920
L-Număr L23940 1398

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie cu două fețe, lustruite, pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15 mm