GIFG 8.00E-1.20 IC635 Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială adâncă și strunjire frontală

Cod articol: 6401853
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6401853
EAN / GTIN 7291075024722
Număr producător 6401853
L-Număr L23940 1316

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru canelare axială adâncă și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 50 mm
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm