GIM 2.2JS-15RA IC54 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelarea și despicarea pieselor moi, a tuburilor și a diametrelor mici.

Cod articol: 6401824
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6401824
EAN / GTIN 7291075280241
Număr producător 6401824
L-Număr L24100 196

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelarea și debitarea pieselor moi, a tuburilor și a diametrelor mici.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.02 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 15.3 mm