Cuțit de cablu cu mâner din plastic, 2 lame

Cod articol: 640180PB
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
Tip produs Cuţit de cablu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 640180PB
EAN / GTIN 3148519476323
Număr producător 640180PB
L-Număr L60130 10741

Descriere

Descriere:

  • în special pentru lucrul la cabluri standard
  • lamă dreaptă cu șlefuire goală pentru uz general, lungime: 65 mm
  • lamă scurtă, curbată, poziție și formă potrivită pentru lucrul la cabluri, lungime: 35 mm
  • blocare a lamei pe ambele lame
  • ochi de suspendare universal
  • lungime când este pliată: 104 mm
  • lungime totală: 131/169 mm

Caracteristică:

  • L [mm]: 104
  • [g]: 100

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături