Clește pentru a trage peste prize

Cod articol: 640171
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 640171
EAN / GTIN 3148516401717
Număr producător 640171
L-Număr L60130 1608

Descriere

Descriere:

  • Sistem de reținere integrat în marginile de tăiere: sârma nu cade după tăiere, menținând zona de lucru fără FOD-uri
  • Activată de o lampă sau de un neon cu ultraviolete, unealta începe să strălucească și este ușor de recunoscut. Detectabil până la 3 metri în medii negre sau întunecate
  • Borduri de tăiere concepute pentru tăierea tuturor tipurilor de sârmă: Sârmă de pian, sârme moi, materiale moderne (sârmă Fe max. 200 kg/mm²)
  • Transmisie cu pârghie mare și axă decalată pentru un efort minim la tăiere
  • Oțel crom-molibden-vanadiu pentru o durată de viață lungă (duritate ridicată a marginilor de tăiere: 61/63 HRc)
  • Coperișuri ergonomice din material foarte rezistent la substanțe chimice
  • Marc de compresie pentru deschidere detașabilă
  • Design: cromat

Caracteristică:

  • D [mm]: 10
  • D1 [mm]: 19,5-22,5-30
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 82
  • L2 [mm]: 56
  • Fire [mm]: 10-28
  • [g]: 149

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături