GIP 6.35E-3.18 IC20 Plăcuțe de tăiere de precizie cu două fețe (rază completă) pentru strunjire și canelare de formă

Cod articol: 6401172
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6401172
EAN / GTIN 7291075238327
Număr producător 6401172
L-Număr L23940 1112

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie cu două fețe (rază completă) pentru strunjire și canelare de formă

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 3.18 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10.63 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6.35 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm