Set de înlocuire, levier de schimbare a vitezelor

Cod articol: 6401-1/6
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6401-1/6
EAN / GTIN 4000896146048
Număr producător 6401-1/6
L-Număr L60140 2092

Descriere

Descriere:

  • Set piese de schimb pârghie de comutare constând din:
    pârghie de comutare ∙ șuruburi ∙ bilă ∙ arc de presiune
    Pentru cheile dinamometrice HAZET 5107-2CT ∙ 5107-3CT ∙ 5108-2CT ∙ 5108-3CT
    6106-1CT ∙ 6108-1CT ∙ 6109-1CT ∙ 6109-2CT ∙ 6401-1 ∙ 6401-1S ∙ 6408
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.