Set de înlocuire, roată de clichet

Cod articol: 6401/7
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6401/7
EAN / GTIN 4000896111169
Număr producător 6401/7
L-Număr L60140 762

Descriere

Descriere:

  • Set piese de schimb roată clichet pătrat exterior 6,3 = 14″ constând din:
    roată clichet ∙ piesă de blocare ∙ pârghie de comutare ∙ șuruburi ∙ bilă ∙ arc de presiune
    Pentru cheile dinamometrice HAZET 5107-2CT ∙ 5107-3CT ∙ 5108-2CT ∙ 5108-3CT
    6106-1CT ∙ 6108-1CT ∙ 6109-1CT ∙ 6109-2CT ∙ 6401-1
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.02 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături