3/4″ Cheie cu soclu, (mm), hexagonală 65 mm

Cod articol: 6400M 65mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6400M 65mm
EAN / GTIN 4991644140527
Număr producător 6400M 65mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 80 mm
Dimensiune D2: 63 mm
D1: 86 mm
Lungime: 42 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 65 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden