3/4″ Cheie cu soclu, (mm), hexagonală 36 mm

Cod articol: 6400M 36mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6400M 36mm
EAN / GTIN 4991644140237
Număr producător 6400M 36mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 59 mm
Dimensiune D2: 42 mm
D1: 49,5 mm
Lungime: 25 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 36 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.