3/4″ Cheie cu soclu, (mm), hexagonală 28 mm

Cod articol: 6400M 28mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6400M 28mm
EAN / GTIN 4991644140152
Număr producător 6400M 28mm
L-Număr L60050 3456

Descriere

Descriere:

Lungime: 53 mm
Dimensiune D2: 38 mm
D1: 39,5 mm
Lungime: 19,5 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 28 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.