3/4″ Cheie cu soclu, (inch), hexagonală 15/16″

Cod articol: 6400A 15/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6400A 15/16
EAN / GTIN 4991644140862
Număr producător 6400A 15/16
L-Număr L60050 7441

Descriere

Descriere:

Lungime: 50 mm
Dimensiune D2: 34 mm
D1: 34,5 mm
Lungime: 17 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 15/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături