3/4″ Cheie cu soclu, (inch), hexagonală 1.5/8″

Cod articol: 6400A 1.5/8
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6400A 1.5/8
EAN / GTIN 4991644140985
Număr producător 6400A 1.5/8

Descriere

Descriere:

Lungime: 62 mm
Dimensiune D2: 47 mm
D1: 56 mm
Lungime: 28 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.5/8″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături