Arbore scara GRP 300mm lățime liberă 6 trepte

Cod articol: 64006
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară de puţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 64006
EAN / GTIN 4031405640061
Număr producător 064006

Descriere

Descriere:

  • Lățime liberă 300 mm
  • Piese dreptunghiulare 58 x 25 mm
  • Runele cu puț
  • Diverse suporturi de perete sunt disponibile ca accesorii

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 350 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungime conductor: 1680 mm
  • Lățime clară: 300 mm
  • Material: GRP
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Număr de trepte/trepte: 6 rune
  • Execuție pas: Germeni

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături