GIM 4 IC20 Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru canelare cu formator de așchii și muchie de tăiere întărită pentru oțel aliat

Cod articol: 6400417
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6400417
EAN / GTIN 7291075025156
Număr producător 6400417
L-Număr L24100 128

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru canelare cu formator de așchii și muchie de tăiere întărită pentru oțel aliat

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm