Cheie inelară cu clichet drept Set, 6 buc.

Cod articol: 64.JE6T
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 64.JE6T
EAN / GTIN 3148517443419
Număr producător 64.JE6T
L-Număr L60130 3232

Descriere

Descriere:

  • Cleșă inelară cu clichet drept, metrică: pentru acționarea piuliței din lateral
  • Mecanism compact cu clichet care poate fi comutat prin rotirea cheii
  • Unghi de rotire 5° (7,5° pentru cheia de 6 mm, 6° pentru cheia de 7, 8 și 9 mm)
  • Cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19
  • Container: Geantă: N.38A-6B
  • [kg]: 0,825

Livrare:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19
  • Container: Geantă: N.38A-6B