Cheie inelară cu clichet drept 5/8x11/16″

Cod articol: 64.5/8X11/16
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 64.5/8X11/16
EAN / GTIN 3148517428485
Număr producător 64.5/8X11/16
L-Număr L60130 3113

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Chei inelare cu clichet drept: pentru acționarea piuliței din lateral
  • Mecanism de clichet compact care poate fi comutat prin rotirea cheii
  • Unghi de rotație de 5°
  • 7,5° pentru dimensiunea cheii de 1/4″, 6° pentru dimensiunile cheii de 5/16″ și 11/32″
  • Cromat, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [″]: 5/8x11/16
  • B [mm]: 29,5
  • B1 [mm]: 33,5
  • C [mm]: 14,8
  • E [mm]: 9.9
  • E1 [mm]: 10.7
  • E2 [mm]: 5.4
  • H3 [mm]: 5.4
  • L [mm]: 210
  • [g]: 185