Cheie inelară cu clichet drept 21x23 mm

Cod articol: 64.21X23
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 64.21X23
EAN / GTIN 3148517424777
Număr producător 64.21X23
L-Număr L60130 1390

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Chei inelare drepte, cu clichet metric: pentru acționarea piuliței din lateral
  • Mecanism de clichet compact care poate fi comutat prin rotirea cheii
  • Unghi de rotație 5°
  • 7,5° pentru cheia de 6 mm, 6° pentru cheia de 7, 8 și 9 mm
  • Cromat, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 21x23
  • B [mm]: 40
  • B1 [mm]: 46.0
  • C [mm]: 15.2
  • E [mm]: 13.0
  • E1 [mm]: 14.5
  • E2 [mm]: 5.4
  • H3 [mm]: 5.4
  • L [mm]: 260
  • [g]: 480