Cheie inelară cu clichet drept 17x19 mm

Cod articol: 64.17X19
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 64.17X19
EAN / GTIN 3148517424852
Număr producător 64.17X19
L-Număr L60130 8636

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Chei inelare drepte, cu clichet metric: pentru acționarea piuliței din lateral
  • Mecanism de clichet compact care poate fi comutat prin rotirea cheii
  • Unghi de rotație 5°
  • 7,5° pentru cheia de 6 mm, 6° pentru cheia de 7, 8 și 9 mm
  • Cromat, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 17x19
  • B [mm]: 31.5
  • B1 [mm]: 33.5
  • C [mm]: 15.2
  • E [mm]: 10.3
  • E1 [mm]: 11.2
  • E2 [mm]: 5.4
  • H3 [mm]: 5.4
  • L [mm]: 230
  • [g]: 190