Cheie inelară cu clichet drept 12x13 mm

Cod articol: 64.12X13
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 64.12X13
EAN / GTIN 3148517425149
Număr producător 64.12X13
L-Număr L60130 8676

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Chei inelare drepte, cu clichet metric: pentru acționarea piuliței din lateral
  • Mecanism de clichet compact care poate fi comutat prin rotirea cheii
  • Unghi de rotație 5°
  • 7,5° pentru cheia de 6 mm, 6° pentru cheia de 7, 8 și 9 mm
  • Cromat, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 12x13
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 24,8
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 8.2
  • E1 [mm]: 8.6
  • E2 [mm]: 4.2
  • H3 [mm]: 4.2
  • L [mm]: 170
  • [g]: 80