Tăietor frontal pentru instalații electronice cu manşoane multicomponent 115 mm

Cod articol: 64 22 115
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 64 22 115
    EAN / GTIN 4003773017806
    Număr producător 64 22 115
    L-Număr L70010 462

    Descriere

    Descriere:

    • Clește de precizie pentru cele mai fine lucrări de tăiere, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
    • prin îmbinare de precizie
    • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
    • lustruirea sau lustruirea în oglindă, în combinație cu o peliculă fină de ulei, asigură o bună protecție împotriva ruginei - nu există perturbații în circuit din cauza părților cromate care se scorojesc
    • Marginile de tăiere sunt călite suplimentar cu laser, duritatea marginilor de tăiere este de cel puțin 56 HRC

    Caracteristică:

    • Valorile de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,8mm
    • Lățimea capului (A): 11mm
    • Lungimea fălcii (B): 20mm
    • Grosimea fălcii (la îmbinare) (D): 6mm
    • Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 3mm
    • cu manşoane din mai multe componente
    • lustruit
    • Lama de tăiat cu muchie mică