Tăietor frontal pentru sisteme electronice ESD cu manşoane multicomponent 115 mm

Cod articol: 64 22 115 ESD
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 64 22 115 ESD
EAN / GTIN 4003773025061
Număr producător 64 22 115 ESD
L-Număr L70010 2098

Descriere

Descriere:

  • Clește de precizie pentru cele mai fine lucrări de tăiere, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • Mânere disipative din punct de vedere electric - disipative
  • prin îmbinare de precizie
  • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
  • lustruirea în oglindă asigură o bună protecție împotriva ruginii în combinație cu o peliculă fină de ulei - nu există perturbări în circuit din cauza pieselor cromate care se scorojesc
  • Marginile de tăiere sunt călite suplimentar cu laser, duritatea marginilor de tăiere este de cel puțin 56 HRC
  • Mânere cu capace multicomponente în două culori negru/gri

Caracteristică:

  • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,8mm
  • Lățimea capului (A): 11mm
  • Lungimea fălcii (B): 20mm
  • Grosimea fălcii (la îmbinare) (D): 6mm
  • Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 3mm
  • ESD: da
  • cu manşoane din mai multe componente
  • lustruit
  • Lama de tăiat cu muchie mică

Standard:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5