Clește pentru inele de piston d 110-160 mm

Cod articol: 6397530
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 6397530
EAN / GTIN 4010886639757
Număr producător 6397530
L-Număr L60160 2821

Descriere

Descriere:

Pentru montarea în siguranță a inelelor de piston
Mânere albastre
Nichelată lucioasă
Domeniu de prindere 110-160 mm

Caracteristică:

  • Lungime totală [inch]: 9.1/2
  • Lungime totală [mm]: 240 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Suprafață: Placat cu nichel strălucitor
  • Domeniul de strângere (min./max.): 110-160
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături