Clește pentru inele de piston d 55-100 mm

Cod articol: 6397370
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 6397370
    EAN / GTIN 4010886639733
    Număr producător 6397370
    L-Număr L60160 910

    Descriere

    Descriere:

    Pentru montarea sigură a inelelor de piston
    Mânere albastre
    Nichelată lucioasă
    Domeniu de prindere 55-100 mm

    Caracteristică:

    • Lungime totală [inch]: 8
    • Lungime totală [mm]: 200 mm
    • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
    • Suprafață: Placat cu nichel strălucitor
    • Domeniul de strângere (min./max.): 55-100
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături